{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ER | 20 mm | |
Normativa | DIN 6499 D | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Lunghezza complessiva L | 19,5 mm | |
⌀ Esterno D | 34 mm | |
Filettatura | M25×1,5 | |
Coppia di serraggio massimo | 110 Nm | |
Apertura chiave SW | 30 mm | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309610 20 | |
EAN / GTIN | 4062406787318 | |
Codice del produttore | 309610 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Ghiera di serraggio ER High Speed, Per ER: 20 |
|||
⌀ Esterno D | 34 mm | 34 mm | 38 mm |
Per ER | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Filettatura | M25×1,5 | M25×1,5 | M28×1 |
Coppia di serraggio massimo | 110 Nm | 110 Nm | 80 Nm |
Normativa | DIN 6499 D | DIN 6499 D | DIN 6499 D |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 6,3 con 15000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Ghiera | Ghiera | Ghiera |