{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 6499 D | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Lunghezza complessiva L | 12 mm | |
⌀ Esterno D | 19 mm | |
Filettatura | M14×0,75 | |
Coppia di serraggio massimo | 40 Nm | |
Apertura chiave SW | 17 mm | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309610 11 | |
EAN / GTIN | 4062406110031 | |
Codice del produttore | 309610 11 |