{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per ER | 32 mm | |
Norma | DIN 6499 D | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Lunghezza complessiva L | 23 mm | |
⌀ Esterno D | 50 mm | |
Filettatura | M40×1,5 | |
Coppia di serraggio massimo | 180 Nm | |
Tipo di prodotto | Ghiera |
Codice articolo | 309610 32 | |
EAN / GTIN | 4045197291998 | |
Codice del produttore | 309610 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ghiera di serraggio ER High Speed 32
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 35.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 55.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno D | 50 | 50 |
Per ER | 32 | 32 |
Lunghezza complessiva L | 23 | 23 |
Filettatura | M40×1,5 | M40x1,5 |
Coppia di serraggio massimo | 180 | 180 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Tipo di prodotto | Ghiera | Ghiera |