{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | BT 40 A = 120 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ D3 | 35,5 mm | |
⌀ Esterno D | 49,5 mm | |
L2 | 80 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 303465 20 | |
EAN / GTIN | 4045197868879 | |
Codice del produttore | 303465 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino idraulico sottile, BT 40 A = 120, ⌀ di serraggio D1: 20mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 568.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 255.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 392.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | BT 40 A = 120 | BT 30 | BT 30 A = 85 |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | ISO 7388-2; ISO 7388-2 |
Forma | AD | AD | AD |
⌀ Attacco D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | HSC | HPC; HSC |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico |