{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | BT 30 | |
Norma attacco | ISO 7388-2; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 80 bar | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Sporgenza totale Dim. A | 90 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
⌀ Esterno D | 45 mm | |
L2 | 47,5 mm | |
Filettatura M | M8×1 | |
Foro Balluffchip | si | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 63 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 303471 20 | |
EAN / GTIN | 4067263239697 | |
Codice del produttore | 303471 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino a espansione idraulica BASIC corto, sottile, forma AD 20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 255.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 568.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 392.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-2 ;ISO 7388-2 |
⌀ Esterno D | 45 | 49,5 | 42 |
Forma | AD | AD | AD |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ Attacco D1 | 20 | 20 | 20 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC | HSC ;HPC | HPC ;HSC |