Codolo 45° a tenuta stagna 30

Codice art.: 308765 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatti per coni Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma codoli di serraggio: MAS 403

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Adatti per coni 30
    Caratteristica di foratura con foro
    Norma codoli di serraggio MAS 403
    Giunto di ⌀ D 16,5 mm
    ⌀ Testa D1 11 mm
    Lunghezza complessiva L 43 mm
    L1 23 mm
    Filettatura M M12
    Coppia di serraggio massima 20 Nm
    Adatti per coni con codice a colori SK 30
    Apertura 13 mm
    Tipo di prodotto Codolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 308765 30
    EAN / GTIN 4045197648020
    Codice del produttore 308765 30

    Descrizione

    Descrizione:

    Questo codolo di serraggio permette di trascinare il portautensili dal dispositivo di presa del mandrino per fissarlo saldamente nel mandrino stesso. Disponibile in diverse esecuzioni, costituisce un importante elemento di congiunzione tra macchina e utensile. I codoli di serraggio presentano requisiti molto elevati in termini di precisione, resistenza e affidabilità.

    Uso:

    Per mandrini con attacco JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

    Nota:

    A tenuta stagna − con o-ring.
    La rispettiva chiave di serraggio con le relative aperture è disponibile nell’eShop.
    Durante il montaggio di AB, assicurarsi che la coppia di serraggio sia corretta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello