Mandrino idraulico sottile 10 mm

Codice art.: 303465 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: AD
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3
  • Strategia di truciolatura: HSC; HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 10 mm
    Adattatore BT 40 A = 120
    Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
    Forma AD
    Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
    Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
    Strategia di truciolatura HSC; HPC
    Sporgenza totale Dim. A 120 mm
    ⌀ D2 16 mm
    ⌀ D3 23,7 mm
    ⌀ Esterno D 49,5 mm
    L2 74 mm
    Tipo di prodotto Mandrino idraulico

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 303465 10
    EAN / GTIN 4045197762351
    Codice del produttore 303465 10

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Struttura ultrasottile (profilo 3°).
    • Proprietà di smorzamento ideali.
    • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza.
    • Codoli con tornitura dura.

    Uso:

    • In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.
    • Laddove è richiesto un minore ingombro bordi.
    • Per foratura, alesatura e fresatura.
    • Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

    Fornitura:

    Inclusa chiave a brugola a T.

    Accessori speciali:

    Codoli (AB) n. art. 308760308802, bussole di riduzione n. art. 302135302187.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello