{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 12 mm | |
Adattatore | BT 40 A = 120 | |
Norma attacco | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 120 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 25,8 mm | |
⌀ Esterno D | 49,5 mm | |
L2 | 75 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico |
Codice articolo | 303465 12 | |
EAN / GTIN | 4045197762368 | |
Codice del produttore | 303465 12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrino idraulico sottile 12 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 453.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 575.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 255.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 392.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D2 | 18 | 20 | 32 | 24 |
Adattatore | BT 40 A = 120 | BT 30 A = 85 | BT 30 | BT 30 A = 85 |
Sporgenza totale Dim. A | 120 | 85 | 55 | 85 |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 | G 2,5 con 25000 min-1 |
Strategia di truciolatura | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC | HPC ;HSC |
Tipo di prodotto | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico | Mandrino idraulico |