{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
⌀ Esterno D | 32 mm | |
L1 | 100 mm | |
⌀ D2 | 31 mm | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 300415 20 | |
EAN / GTIN | 4045197701855 | |
Codice del produttore | 300415 20 |