Supporto per codolo Weldon, cilindrico, sottile 18 mm

Codice art.: 300415 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Attacco D1 18 mm
    Passaggio interno per LR
    ⌀ Esterno D 25 mm
    L1 100 mm
    ⌀ D2 28 mm
    Lunghezza complessiva L 156 mm
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 300415 18
    EAN / GTIN 4045197701848
    Codice del produttore 300415 18

    Descrizione

    Esecuzione:

    Supporto cilindrico con codolo Weldon e una vite di bloccaggio per il serraggio degli utensili. Foro passante con ⌀ di 6 mm per passaggio interno del lubrorefrigerante.

    Vantaggi:

    Ingombro minimo grazie alla struttura sottile e variazione delle lunghezze di serraggio.

    Uso:

    Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

    Condizioni di fornitura:

    Esecuzione della vite di serraggio: M14 × 1 – SKT 5

    Fornitura:

    Inclusa vite di serraggio n. art. 300416.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello