Supporto per codolo Weldon, cilindrico, sottile 10 mm

Codice art.: 300415 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 10 mm
Passaggio interno per LR
⌀ Esterno D 20 mm
L1 40 mm
⌀ D2 18 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Tipo di prodotto Mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 300415 10
EAN / GTIN 4045197701800
Codice del produttore 300415 10

Descrizione

Esecuzione:

Supporto cilindrico con codolo Weldon e una vite di bloccaggio per il serraggio degli utensili. Foro passante con ⌀ di 6 mm per passaggio interno del lubrorefrigerante.

Vantaggi:

Ingombro minimo grazie alla struttura sottile e variazione delle lunghezze di serraggio.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Condizioni di fornitura:

Esecuzione della vite di serraggio: M10 × 1 – TX 20

Fornitura:

Inclusa vite di serraggio n. art. 300416.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello