{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza punta | 172 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Larghezza cava per chiavette | 4 mm | |
Profondità cava per chiavette | 1,8 mm | |
Per ⌀ foro a norma DIN 6885 | 11 mm - 12 mm | |
Lunghezza brocciatura in acciaio | 8 mm - 42 mm | |
Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. | 550 kg | |
Larghezza dorso | 6,46 mm | |
Numero di passaggi | 2 | |
Tipo di prodotto | Utensile per brocciare |
Codice articolo | 290407 4B1 | |
EAN / GTIN | 662600888220 | |
Codice del produttore | 44403H9 |