{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Nadellänge | 394 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Keilnutenbreite | 18 mm | |
Keilnutentiefe | 4,4 mm | |
für Bohrungs-⌀ nach DIN 6885 | 58 mm - 65 mm | |
Räumlänge in Stahl | 25 mm - 150 mm | |
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge | 4.800 kg | |
Rückenbreite | 19,34 mm | |
Anzahl Durchgänge | 4 | |
Produktart | Räumwerkzeug |
Codice articolo | 290407 18E1 | |
EAN / GTIN | 662600888404 | |
Codice del produttore | 44412H9 |