{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza punta | 505 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Larghezza cava per chiavette | 20 mm | |
Profondità cava per chiavette | 4,9 mm | |
Per ⌀ foro a norma DIN 6885 | 65 mm - 75 mm | |
Lunghezza brocciatura in acciaio | 25 mm - 150 mm | |
Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. | 4.000 kg | |
Larghezza dorso | 25,72 mm | |
Numero di passaggi | 4 | |
Tipo di prodotto | Utensile per brocciare |
Codice articolo | 290407 20F1 | |
EAN / GTIN | 662600888411 | |
Codice del produttore | 44413H9 |