{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza punta | 353 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Larghezza cava per chiavette | 10 mm | |
Profondità cava per chiavette | 3,3 mm | |
Per ⌀ foro a norma DIN 6885 | 30 mm - 38 mm | |
Lunghezza brocciatura in acciaio | 25 mm - 150 mm | |
Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. | 2.950 kg | |
Larghezza dorso | 14,39 mm | |
Numero di passaggi | 3 | |
Tipo di prodotto | Utensile per brocciare |
Codice articolo | 290407 10D1 | |
EAN / GTIN | 662600888367 | |
Codice del produttore | 44408H9 |