Set di brocce a spinta in HSS, in cassetta di legno Accoppiamento JS9 4-8

Codice art.: 290400 4-8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS
Tipo di prodotto Utensile per brocciare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290400 4-8
EAN / GTIN 662600444983
Codice del produttore 44498

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafite, GFRP, CFRP
N
Olio
 

Descrizione

Esecuzione:

Set di brocce a spinta in HSS n. art. 290405 inclusi i necessari spessori n. art. 290410 e le bussole di guida n. art. 290415. Consegna in astuccio in legno stabile e di alta qualità per consentire una conservazione ordinata e sicura.

Contenuto:

cad. 1 broccia 290405: 4B1; 5B1; 6C1; 8C1
cad. 1 bussola guida 290415: Modello B1:
12; 14; 15; 16;
modello C1:
18; 19; 20; 22; 24;
25; 26; 28; 30

Nota:

  • Accoppiamenti P9 e H9 disponibili su richiesta con il 15% di maggiorazione.
  • Set di brocce a spinta per un passaggio su richiesta.
  • Per PRESSE DI BROCCIATURA Volume 2 (Utensili manuali e di misura).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello