{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Lunghezza punta | 299 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Larghezza cava per chiavette | 8 mm | |
Profondità cava per chiavette | 3,3 mm | |
Per ⌀ foro a norma DIN 6885 | 22 mm - 30 mm | |
Lunghezza brocciatura in acciaio | 10 mm - 64 mm | |
Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. | 1.700 kg | |
Larghezza dorso | 9,63 mm | |
Numero di passaggi | 3 | |
Tipo di prodotto | Utensile per brocciare |
Codice articolo | 290405 8C1 | |
EAN / GTIN | 662600444075 | |
Codice del produttore | 44407 |