Broccia a spinta per cave in HSS Accoppiamento JS9 6C1

Codice art.: 290405 6C1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza punta 299 mm
Materiale da taglio HSS
Larghezza cava per chiavette 6 mm
Profondità cava per chiavette 2,8 mm
Per ⌀ foro a norma DIN 6885 18 mm - 22 mm
Lunghezza brocciatura in acciaio 10 mm - 64 mm
Pressione di brocciatura necessaria a St50 e lunghezza di brocciatura max. 1.000 kg
Larghezza dorso 9,63 mm
Numero di passaggi 2
Tipo di prodotto Utensile per brocciare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290405 6C1
EAN / GTIN 662600444068
Codice del produttore 44406

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafite, GFRP, CFRP
N
Olio
 

Descrizione

Uso:

Per la realizzazione di cave per chiavette a norma DIN 6885.

Fornitura:

Broccia inclusi gli spessori necessari.

Nota:

  • In caso di materiali più resistenti aumentare il numero dei passaggi o impiegare brocce speciali (su richiesta).
  • Sollevare leggermente lo spintore dopo le corse 1 e 2 di tre: la broccia si allinea automaticamente.
  • Brocce rivestite e brocce con misura in pollici disponibili su richiesta.
  • Per PRESSE DI BROCCIATURA vedi Volume 2 (utensili manuali e di misura).
  • Dim. 28, 32 e 36 disponibili a breve su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello