Bussola di guida per foro H7 15B1 mm

Codice art.: 290415 15B1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Bussola (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Bussola 15 mm
Larghezza scanalatura 6,46 mm
Lunghezza 43 mm
Tipo di prodotto Utensile per brocciare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 290415 15B1
EAN / GTIN 2050001096289
Codice del produttore 44504

Descrizione

Esecuzione:

Con sede.

Uso:

Le brocce a spinta e le bussole di guida con la lettera A possono essere utilizzate insieme.
Lo stesso vale per tutte le altre denominazioni. Per guidare correttamente la broccia verso l’alto e lasciarla uscire liberamente verso il basso, la bussola di guida deve poggiare insieme al pezzo sul banco della pressa.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello