Bussola di guida per foro H7 20C1 mm

Codice art.: 290415 20C1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Bussola (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Bussola 20 mm
    Larghezza scanalatura 9,63 mm
    Lunghezza 64 mm
    Tipo di prodotto Utensile per brocciare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 290415 20C1
    EAN / GTIN 2050001096326
    Codice del produttore 44439

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con sede.

    Uso:

    Le brocce a spinta e le bussole di guida con la lettera A possono essere utilizzate insieme.
    Lo stesso vale per tutte le altre denominazioni. Per guidare correttamente la broccia verso l’alto e lasciarla uscire liberamente verso il basso, la bussola di guida deve poggiare insieme al pezzo sul banco della pressa.

    Nota:

    Altre dimensioni disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello