Inserto per taglio di scanalature senza smusso D10 10 mm

Codice art.: 290376 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza scanalatura m (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per larghezza scanalatura m 10 mm
    Rivestimento TiN
    Per precisione di accoppiamento D10
    Larghezza dei taglienti w 10,098 mm
    Profondità scanalatura t 6 mm
    Spessore delle punte b 14 mm
    Materiale da taglio HSS
    Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 290376 10
    EAN / GTIN 4045197881885
    Codice del produttore 290376 10

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    Alluminio > 10% Si
    N
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    Ti > 850 N/mm²
    S
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Grafite, GFRP, CFRP
    N
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con rivestimento in TIN.
    Adatto per la riaffilatura.

    Uso:

    Per la produzione delle scanalature a norma DIN 6885, DIN 138 e di fabbrica.
    Per larghezze della scanalatura con tolleranza JS9 utilizzare inserti per taglio con tolleranza H7.

    Nota:

    • Misure speciali (larghezze scanalatura) disponibili su richiesta.
    • I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell’applicazione ToolScout.

    Da una larghezza scanalatura di 16 mm sono indispensabili due passaggi. Il primo deve realizzare circa metà della larghezza della scanalatura (ad es. 10 mm su una larghezza totale di 18 mm).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello