{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Gambo | 25 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Per larghezza scanalatura m | 10 mm; 12 mm | |
Lunghezza utile L1 | 126 mm | |
⌀ Cartuccia D1 | 25 mm | |
Spostamento centrale L3 | 14 mm | |
⌀ di preforatura minimo Dmin | 27,37 mm; 27,73 mm | |
Vite | 290399 3 | |
Lunghezza codolo Ls | 90 mm | |
Codolo | Codolo Weldon | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 290350 10 | |
EAN / GTIN | 4045197880970 | |
Codice del produttore | 290350 10 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |