Inserto per taglio di scanalature senza smusso D10, TiN, Per larghezza scanalatura m: 2mm

Codice art.: 290376 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza scanalatura m (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per larghezza scanalatura m 2 mm
Rivestimento TiN
Per precisione di accoppiamento D10
Larghezza dei taglienti w 2,06 mm
Profondità scanalatura t 1,3 mm
Spessore delle punte b 6,5 mm
Materiale da taglio HSS
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 290376 2
EAN / GTIN 4045197881823
Codice del produttore 290376 2
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafite, GFRP, CFRP
N
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento in TIN.
Adatto per la riaffilatura.

Uso:

Per la produzione delle scanalature a norma DIN 6885, DIN 138 e di fabbrica.
Per larghezze della scanalatura con tolleranza JS9 utilizzare inserti per taglio con tolleranza H7.

Nota:

  • Misure speciali (larghezze scanalatura) disponibili su richiesta.
  • I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell’applicazione ToolScout.

Da una larghezza scanalatura di 16 mm sono indispensabili due passaggi. Il primo deve realizzare circa metà della larghezza della scanalatura (ad es. 10 mm su una larghezza totale di 18 mm).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello