{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per larghezza scanalatura m | 18 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Per precisione di accoppiamento | D10 | |
Larghezza dei taglienti w | 18,12 mm | |
Profondità scanalatura t | 9 mm | |
Spessore delle punte b | 18 mm | |
Materiale da taglio | HSS | |
Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |
Codice articolo | 290376 18 | |
EAN / GTIN | 4045197881922 | |
Codice del produttore | 290376 18 |