Barra alesatrice per tornitura 20/2

Codice art.: 274171 20/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Chiave di sistema: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 20 mm
Larghezza gola w 1,5 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Chiave di sistema
tmax. Lavorazione interna 3 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 16 mm
Sporgenza totale L1 portainserti arretrati 30 mm
Lunghezza complessiva L 88 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274171 20/2
EAN / GTIN 4062406790318
Codice del produttore 274171 20/2

Descrizione

Esecuzione:

Per inserti n. art. 275000275015.

Uso:

Per operazioni di tornitura a partire da un diametro Dmin. = 14 mm.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello