Inserto di troncatura neutro 1,5 mm

Codice art.: 275006 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  13.90 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza gola w 1,5 mm
    Condizione di taglio continuo
    Raggio di curvatura 0,15 mm
    Tipo HU9310
    Rivestimento non rivestito
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,03 mm/gir.
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Profilo degli inserti neutro
    Tipo di prodotto Inserto per troncatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 275006 1,5
    EAN / GTIN 4062406805937
    Codice del produttore 275006 1,5

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    380
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    360
    Alluminio > 10% Si
    N
    280
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con fianchi rettificati.

    Per:

    Cartuccia n. art. 274010274026.
    Barre alesatrici n. art. 274170274171.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello