Barra alesatrice per tornitura, sinistra, Modello: 20/3

Codice art.: 274171 20/3
Sconto
210.50 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Chiave di sistema: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 20 mm
Larghezza gola w 2,2; 3 mm
Tipo di impiego sinistra
Passaggio interno per LR
Chiave di sistema
tmax. Lavorazione interna 3 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 16 mm
Sporgenza totale L1 portainserti arretrati 30 mm
Lunghezza complessiva L 88 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 274171 20/3
EAN / GTIN 4062406577681
Codice del produttore 274171 20/3

Descrizione

Esecuzione:

Per inserti n. art. 275000275015.

Uso:

Per operazioni di tornitura a partire da un diametro Dmin. = 14 mm.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello