Barra alesatrice per tornitura 25/3

Codice art.: 274171 25/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Chiave di sistema: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 25 mm
    Larghezza gola w 2,2; 3 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Passaggio interno per LR
    Chiave di sistema
    tmax. Lavorazione interna 5 mm
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 20 mm
    Sporgenza totale L1 portainserti arretrati 40 mm
    Lunghezza complessiva L 103 mm
    Possibilità di troncatura assiale no
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 274171 25/3
    EAN / GTIN 4062406577704
    Codice del produttore 274171 25/3

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per inserti n. art. 275000275015.

    Uso:

    Per operazioni di tornitura a partire da un diametro Dmin. = 14 mm.

    Attenzione:

    La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello