{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | UNI | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | Y | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 80 m/min - 180 m/min | |
Larghezza gola w | 10 mm | |
Raggio di curvatura R | 0,8 mm | |
CWTOL | 0,08 mm | |
fg | 0,2 mm/gir. - 0,35 mm/gir. | |
Tipo | IC808 | |
RETOL | 0,05 mm | |
INSL | 13,3 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Profilo degli inserti | neutro | |
Serie | DOVEIQGRIP | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Denominazione originale prodotto | TIGER 1008Y-IQ IC808 | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 274148 10 | |
EAN / GTIN | 7291075316476 |