{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | UNI | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | C | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 180 m/min | |
Misura inserto ⌀ d | 24 mm | |
Larghezza gola w | 3 mm | |
Raggio di curvatura R | 0,2 mm | |
Tipo | IC908 | |
Tolleranza larghezza gola w | 0,02 mm | |
Profondità cave tmax | 6,2 mm | |
Tolleranza raggio di curvatura R | 0,05 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,2 mm/gir. | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 5 | |
Profilo degli inserti | neutro | |
Serie | PENTACUT | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Denominazione originale prodotto | PENTA 24N300C020 IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto per troncatura |
Codice articolo | 273939 3/24 | |
EAN / GTIN | 7291075346824 | |
Codice del produttore | 6004781 |