PCHPRS 19-34 Utensili con stelo perpendicolare, per lavorazione vicino all'albero centrale lungo, che montano inserti pentagonali

Codice art.: L23920 1151
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie PENTACUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1151
EAN / GTIN 7291075323269
Codice del produttore 2302823

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.197″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.157″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.094″ ,Overall Length (OAL) 5″

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN): 0.87″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.197″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.157″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.094″
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Altezza stelo (H): 3/4″
  • Profondità stelo (B): 3/4″

Della stessa serie "PENTACUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello