PCHBL 32-24R Lame bilaterali di troncatura e scanalatura per inserti PENTACUT

Codice art.: L23920 1220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PENTACUT
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1220
EAN / GTIN 7291075188547
Codice del produttore 2301675

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.2 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Body Width_2 (WB_2) 8.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.2 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 0.5 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 110 mm

Della stessa serie "PENTACUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello