Inserti per taglio PENTACUT 24N-C/34N-C, IC908, Larghezza gola w / misura inserto: 1,5/34mm

Codice art.: 273939 1,5/34
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 4 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 4 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego principale UNI
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli C
Velocità di taglio vc applicazione principale 60 m/min - 180 m/min
Misura inserto ⌀ d 34 mm
Larghezza gola w 1,5 mm
Raggio di curvatura R 0,15 mm
Tipo IC908
Tolleranza larghezza gola w 0,02 mm
Profondità cave tmax 8 mm
Tolleranza raggio di curvatura R 0,03 mm
Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,07 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 5
Profilo degli inserti neutro
Serie PENTACUT
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Denominazione originale prodotto PENTA 34N150C015 IC908
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273939 1,5/34
EAN / GTIN 7291075289732
Codice del produttore 6003647

Descrizione

Esecuzione:

Rompitruciolo con smusso di protezione pronunciato. Avanzamento medio-alto.

Uso:

Prima scelta per le operazioni di scanalatura di precisione. Possibilità di troncatura. Versione adatta anche per tagli interrotti.

Per:

Portautensili n. art. 273924273925.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "PENTACUT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello