{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | PENTACUT | |
Dimensione codolo | 16 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 10 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 31 mm | |
Lunghezza complessiva L | 120 mm | |
HBH | 9 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Denominazione originale prodotto | PCHL 16-34 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273925 16/34 | |
EAN / GTIN | 7291075287226 | |
Codice del produttore | 2302225 |