{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | PENTA-CUT | |
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 20 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità cave tmax | 10 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 31 mm | |
Lunghezza complessiva L | 135 mm | |
CWN-CWX | 1,5 mm - 4 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Denominazione originale prodotto | PCHL 25-34 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273925 25/34 | |
EAN / GTIN | 7291075287158 | |
Codice del produttore | 2302156 |