{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 30,5 mm | |
Spostamento centrale L3 | 17,5 mm | |
Altezza inserto L2 | 11,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 250 mm | |
Vite inserto | 279815 13 | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 273914 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763136 | |
Codice del produttore | 273914 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Barra alesatrice 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 169.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 169.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 131.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 131.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo di impiego | destra | sinistra | sinistro | destra |
Spostamento centrale L3 | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice |