{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 40 mm | |
Spostamento centrale L3 | 23 mm | |
Altezza inserto L2 | 15 mm | |
Lunghezza complessiva L | 250 mm | |
Vite inserto | 279815 13 | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 273914 32 | |
EAN / GTIN | 4045197763143 | |
Codice del produttore | 273914 32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Barra alesatrice 32 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 186.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 186.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 153.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 153.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 40 mm | 40 mm | 30 mm | 30 mm |
Tipo di impiego | destra | sinistra | sinistro | destra |
Spostamento centrale L3 | 23 mm | 23 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice |