Barra alesatrice 32 mm

Codice art.: 273915 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo DS (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 32 mm
    Tipo di impiego sinistra
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 40 mm
    Spostamento centrale L3 23 mm
    Altezza inserto L2 15 mm
    Lunghezza complessiva L 250 mm
    Vite inserto 279815 13
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273915 32
    EAN / GTIN 4045197763174
    Codice del produttore 273915 32

    Descrizione

    Nota:

    Per portautensili destri utilizzare inserti sinistri; per portautensili sinistri utilizzare inserti destri.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello