Barra alesatrice 25 mm

Codice art.: 273915 25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo DS (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 25 mm
    Tipo di impiego sinistra
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 30,5 mm
    Spostamento centrale L3 17,5 mm
    Altezza inserto L2 11,5 mm
    Lunghezza complessiva L 250 mm
    Vite inserto 279815 13
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273915 25
    EAN / GTIN 4045197763167
    Codice del produttore 273915 25

    Descrizione

    Nota:

    Per portautensili destri utilizzare inserti sinistri; per portautensili sinistri utilizzare inserti destri.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello