{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Larghezza gola w | 3; 4 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | sì | |
tmax. Lavorazione interna | 5 mm | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 25 mm | |
Spostamento centrale L3 | 12 mm | |
Sporgenza totale L1 portainserti arretrati | 50 mm | |
Lunghezza complessiva L | 200 mm | |
Vite | 279816 6 (SW5; 5 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | sì | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 278024 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381677 | |
Codice del produttore | 278024 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Barra alesatrice per tornitura 25 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 131.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 169.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 169.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 131.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 200 mm |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 25 mm | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm |
Tipo di impiego | sinistro | destra | sinistra | destra |
Spostamento centrale L3 | 12 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice | Barra alesatrice |