Portainserto per tornitura e scanalatura, sinistro, Larghezza codolo / Larghezza gola w: 32/5mm

Codice art.: 273751 32/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo / Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 5 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 15 mm
Ampiezza funzionale L4 26,5 mm
Lunghezza della testina L1 38 mm
Larghezza codolo b 32 mm
Lunghezza complessiva L 170 mm
Vite 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273751 32/5
EAN / GTIN 4045197531568
Codice del produttore 273751 32/5

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza (>1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello