Portainserto per tornitura e scanalatura 20/2 mm

Codice art.: 273751 20/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza codolo / Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza gola w 2 mm
    Tipo di impiego sinistro
    Passaggio interno per LR no
    Profondità cave tmax 6 mm
    Ampiezza funzionale L4 21,5 mm
    Lunghezza della testina L1 33 mm
    Larghezza codolo b 20 mm
    Lunghezza complessiva L 125 mm
    Vite 279815 6 (TX25; 6 Nm)
    Possibilità di troncatura assiale si
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 273751 20/2
    EAN / GTIN 4045197484628
    Codice del produttore 273751 20/2

    Descrizione

    Esecuzione:

    In acciaio per utensili ad alta resistenza (>1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello