Portainserto per tornitura e scanalatura, sinistro, Larghezza codolo / Larghezza gola w: 20/4mm

Codice art.: 273751 20/4
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
Larghezza codolo / Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 4 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR no
Profondità cave tmax 12 mm
Ampiezza funzionale L4 21,5 mm
Lunghezza della testina L1 37 mm
Larghezza codolo b 20 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Vite 279815 7 (TX30; 8 Nm)
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273751 20/4
EAN / GTIN 4045197484710
Codice del produttore 273751 20/4
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio per utensili ad alta resistenza (>1300 N/mm2). In combinazione con il serraggio inserti convesso si ottiene la massima resistenza contro forze di taglio assiali e radiali, aumentando di conseguenza notevolmente la qualità delle superfici e la produttività.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello