{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Largeur de gorge w | 1,5 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondeur de coupe tmax | 4,5 mm | |
Largeur fonctionnelle L4 | 21,5 mm | |
Longueur de tête L1 | 29 mm | |
Largeur queue b | 20 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
Vis | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Possibilità di troncatura assiale | si | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273751 20/1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197720061 | |
Codice del produttore | 273751 20/1,5 |