{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | PENTA-IQ-GRIP | |
Dimensione codolo | 12 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza della testina L1 | 28,4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
HBH | 14 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 11,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Denominazione originale prodotto | PCHL 12-D32-2-IQ | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273577 12/32 | |
EAN / GTIN | 7291075318340 | |
Codice del produttore | 2302675 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portautensili PENTAIQGRIP PCH-IQ, sinistro, Dimensione codolo / misura inserto: 12/32mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 171.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 90.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 157.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 157.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 98.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Possibilità di troncatura assiale | no | no | no | no | no |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Lunghezza della testina L1 | 28,4 mm | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm | 30 mm |
Dimensione codolo | 12 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo di impiego | sinistro | sinistro | sinistro | sinistro | sinistro |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |