{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | PENTA-IQ-GRIP | |
Dimensione codolo | 16 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza della testina L1 | 26,9 mm | |
Lunghezza complessiva L | 120 mm | |
HBH | 4 mm | |
HBL | 23,2 mm | |
WF | 15,4 mm | |
H | 25,5 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
Possibilità di troncatura assiale | no | |
Denominazione originale prodotto | PCHL 16-D22-2-IQ | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 273577 16/22 | |
EAN / GTIN | 7291075318128 | |
Codice del produttore | 2302653 |