Portautensili PENTAIQGRIP PCH-IQ, sinistro, Dimensione codolo / misura inserto: 20/32mm

Codice art.: 273577 20/32
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione codolo / misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PENTA-IQ-GRIP
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR no
Lunghezza della testina L1 28,4 mm
Lunghezza complessiva L 120 mm
HBH 6 mm
HBL 29,5 mm
WF 19,5 mm
H 33,6 mm
CWN-CWX 2 mm - 2,4 mm
Possibilità di troncatura assiale no
Denominazione originale prodotto PCHL 20-D32-2-IQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273577 20/32
EAN / GTIN 7291075318302
Codice del produttore 2302671

Descrizione

Uso:

La prima scelta per le operazioni di troncatura fino a un diametro di 40 mm. Possibilità di intaglio.

Per:

Inserti n. art. 273580273581.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello