{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 153 mm | |
Vite di serraggio per inserto per filettare | 279810 2 | |
Sottoplacchetta da 1,5° | 272610 1,5 | |
Vite di serraggio per sottoplacchetta | 279824 1 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 272002 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430533 | |
Codice del produttore | 272002 25/16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Portainserti con bloccaggio a vite, sinistro, Dim. codolo / Misura inserto L: 25/16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 126.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 233.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 126.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
71.60 CHF
CHF 64.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 231.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 153 mm | 101,5 mm | 153 mm | 150 mm | 101,5 mm |
Passaggio interno per LR | no | sì | no | no | sì |
Misura inserto | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dimensione codolo | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo di impiego | sinistro | sinistro | destro | destro | sinistra |
Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |