Portainserti con bloccaggio a vite 12/16 mm

Codice art.: 272002 12/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto L (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 12 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistro
Passaggio interno per LR no
Ampiezza funzionale L4 16 mm
Lunghezza della testina L1 22 mm
Lunghezza complessiva L 83 mm
Vite di serraggio per inserto per filettare 279810 2
Sottoplacchetta da 1,5° 272610 1,5
Vite di serraggio per sottoplacchetta 279824 1
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 272002 12/16
EAN / GTIN 4045197644183
Codice del produttore 272002 12/16

Descrizione

Fornitura:

Con sottoplacchetta da 1,5°.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello