{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 16 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Ampiezza funzionale L4 | 25 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 153 mm | |
Vite di serraggio per inserto per filettare | 279810 2 | |
Sottoplacchetta da 1,5° | 272600 1,5 | |
Vite di serraggio per sottoplacchetta | 279824 1 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 272001 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197429698 | |
Codice del produttore | 272001 25/16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Portainserti con bloccaggio a vite 25/16 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 126.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 126.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 71.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 153 | 153 | 150 |
Lunghezza della testina L1 | 30 | 30 | 27 |
Misura inserto | 16 | 16 | 16 |
Dimensione codolo | 25 | 25 | 25 |
Tipo di impiego | destro | sinistro | destro |
Ampiezza funzionale L4 | 25 | 25 | 25 |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa | Portainserti con bloccaggio a staffa |